ユニファイブ
ユニファイブの 電源(制御機器)
ユニファイブの 変圧・変換
ユニファイブの 産業用ACアダプタ
ACアダプター UNシリーズ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55679086
品番
UN318-0920 PL03B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
CE対応モデル
種別
Barrel type
ケーブル長(m)
1.5
寸法A(mm)
5.5
寸法D(mm)
-
寸法B(mm)
2.1
寸法C(mm)
9.5
入力電圧(V)
100〜240
ケース寸法(mm)
63.9×49.5×29.5
プラグ
PL03B
電力(V/A)
9/2.0
プラグ形状
PL03B
RoHS指令(10物質対応)
対応