曜日別特売
UNI345-1238 EIAJ4 ACアダプター UNIシリーズ ユニファイブ 55679226

 

UNI345-1238 EIAJ4 ACアダプター UNIシリーズ ユニファイブ 55679226
UNI345-1238 EIAJ4 ACアダプター UNIシリーズ ユニファイブ 55679226

ACアダプター UNIシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
プラグ形状PL05A
電力(V/A)12/3.8
プラグEIAJ-4
内容量1個注文コード55679226品番UNI345-1238 EIAJ4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

CE対応モデル

ケーブル長(m)1.2寸法A(mm)5.5寸法D(mm)1寸法B(mm)3.3寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240ケース寸法(mm)98.5×46.8×32.1プラグEIAJ-4電力(V/A)12/3.8プラグ形状PL05ARoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
1が参考にしています
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする