omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
漏液検知帯 F03-15
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(5m)
注文コード
55679296
品番
F03-15 5M
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
電気室で埃が多い、湿度が高いなどの環境がよくない場所。布設場所が絶縁性物質場所に使用します。
種類
漏液センサ
長さ(m)
5
材質
外被:透明軟質塩化ビニール/芯線:ステンレスSUS304
使用周囲温度(℃)
-15〜50
質量(g/m)
約48