omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
漏液検知帯 F03-16PE
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
55679348
品番
F03-16PE 10M
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥19,668
販売価格(税別)
¥
17,880
バスケットに入れる
電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
長さ(m)
10
材質
絶縁被覆部:ポリエチレン/電極部:ステンレスSUS316
質量(kg)
約0.016(1m)
使用周囲温度(℃)
-10〜55