omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
漏液検知帯 F03-16PE
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
55679366
品番
F03-16PE 20M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
長さ(m)
20
材質
絶縁被覆部:ポリエチレン/電極部:ステンレスSUS316
質量(kg)
約0.016(1m)
使用周囲温度(℃)
-10〜55