大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の ホールプラグ
クロ ホールプラグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(17個)
注文コード
55679429
品番
KHP-0375B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
ホールプラグ(KHPシリーズ)
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます
材質:66ナイロン UL94V-2
色:黒(B)、アイボリー(i)、ダークアイボリー(Di)
色
黒
穴径(Φmm)
9.5
適合板厚(mm)
t0.8/t1.6/t2.4/t3.2
寸法B(mm)
10.3
寸法A(Φmm)
12