KHP-1250B クロ ホールプラグ 大阪魂 55679526 KHP-1250B クロ ホールプラグ 大阪魂 55679526 KHP-1250B クロ ホールプラグ 大阪魂 55679526

クロ ホールプラグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(6個) 注文コード 55679526 品番 KHP-1250B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

ホールプラグ(KHPシリーズ)
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます
材質:66ナイロン UL94V-2
色:黒(B)、アイボリー(i)、ダークアイボリー(Di)

穴径(Φmm)32 適合板厚(mm)t0.8/t1.6/t2.4/t3.2 寸法B(mm)11.5 寸法A(Φmm)34.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする