SHINKO(新興製作所)
SHINKO(新興製作所)の 電動工具 本体
SHINKO(新興製作所)の 切断/曲げ
SHINKO(新興製作所)の 丸ノコ
電気丸ノコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55679576
品番
ACCS-165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、ブレーキ付きです。
用途
木材の切断やDIYにも
付属品
チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ
質量(kg)
2.7
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
8.9
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
850
コード長さ(m)
2
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4700
ノコ刃外径(Φmm)
165
最大切込深さ(mm)
57(0°)、37(45°)
絶縁種別
回二重絶縁
ノコ刃サイズ(mm)
外径165×内径20 (刃数52P)
定格時間(分)
30(木材切断の場合)
傾斜角度(°)
0〜45