CHARGE(チャージ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード55679628 品番64.210.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

インパルスフォームミッドソール:高度なクッション性と優れた安定性で労働時間中も究極の快適を。
ラバーソールモーション:個性的なブロックパターンは優れたすべり止め機能と泥による目詰まり防止を備える。
パワープレート:ねじれを制御し、安定性をサポート。
エーバークッションカスタムフィットミッド:人間科学に基づき特別に調整されたアーチサポートが、足を自然な位置へと配置する。

サイズ(cm)27 オレンジ 機能クッション性、すべり止め機能 用途建設現場・工事現場・運搬 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種 材質(アッパー)ポリエステル・ナイロン 材質(ソール)合成ゴム・ポリウレタン 材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂 アズワン品番65-1957-66 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:468

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする