釘打機用エアコンプレッサ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55679795 品番 EC1445H3 CTN
参考基準価格(税別)¥222,600 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

振動を約80%低減!
業界トップクラスの低騒音(59db)
ねじを1本外すだけのラクラクフィルタ交換
低振動構造で現場環境の改善に
耐久性が大幅アップ
フィルタを簡単にメンテナンス可能
トップカバーをはずすことで、フィルタに付着した粉じんの除去が可能な新吸気構造

吐出空気量(L/min)
95(一般圧)
、80(高圧)
潤滑方式オイルレス 最高使用圧力(MPa)(空気タンク内)4.4 制御圧力(MPa)0〜2.5 電圧(V)単相交流100(50/60Hz共有) 騒音値(dB)パワーモード時59/静音モード時55 タンク容量(L)12 幅(mm)328 高さ(mm)337 奥行(mm)615 質量(kg)15.8 タイプセキュリティなし 種類静音、小型、軽量 消費電力(W)1500 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.4[44.9] モーター直流ブラシレスモーター 運転方式圧力センサー式 空気取出口一般圧:カプラ×2、高圧カプラ×2 コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付 回転速度(min-1[r.p.m])(最大)2150 保証期間2年(ユーザー登録時) 取出し可能圧力(MPa[kgf/cm2])一般圧:約0〜0.8[0〜8.2]、高圧: 0〜2.5[約0〜25.5] アズワン品番65-1993-20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55679795
2022-11-24
用途:
木造壁及び屋根の改修
旭化成株式会社 様 (農・林・水産業)

釘打ち機で使用。
軽く、持ち運びに便利、今までの重量品に比べると3割程度の労力で動ける。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする