潤滑方式オイルレス
吐出空気量(L/min)95(一般圧)
最高使用圧力(MPa)(空気タンク内)4.4
制御圧力(MPa)0〜0.8
電圧(V)単相交流100(50/60Hz共有)
騒音値(dB)パワーモード時59/静音モード時55
タンク容量(L)12
幅(mm)328
高さ(mm)337
奥行(mm)615
質量(kg)15.8
タイプ一般圧専用・セキュリティなし
種類静音、小型、軽量
消費電力(W)1500
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.4[44.9]
モーター直流ブラシレスモーター
運転方式圧力センサー式
空気取出口カプラ×4
コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付
回転速度(min-1[r.p.m])(最大)2150
保証期間2年(ユーザー登録時)
取出し可能圧力(MPa[kgf/cm2])一般圧:約0〜0.8[0〜8.2]