36Vコードレスタッカ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55679847 品番N3610DJ(XP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥95,300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

流れるような軽快さでJ線が打てるコードレスタッカー!
打込み本数4本以上/秒
業界No.1の快速&ハイパワー!
ノーズキャップをつけたまま深さ調整が可能
※J線…建築現場でよく使用される針の太さが0.6×1.2mmのステープル
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品蓄電池(BSL36A18)、充電器、ケース、ノーズキャップA/B、保護メガネ 仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池 質量(kg)2.8(蓄電池装着時) ステープル装填数100本(1連) バッテリー容量(Ah)36V-2.5/ 18V-5.0 バッテリー電圧(V)36/18 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 充電時間(分)約19(実用充電)/ 約25(満充電) ステープル幅(mm)10 ステープル長さ(mm)13/16/19/22/25 アズワン品番65-0294-44 商品タイプ本体+バッテリ 1充電当たりの作業量約4000本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55679838
2024-04-25
用途:
木工作業
卸売・小売業

エアーアイプを使っていましたが、コードレスは作業性が高く非常に満足しています

対象商品:
55679829
2023-12-02
用途:
内装作業時
オフィス ビッグメイク 様 (建設業・工事業)

チョットした壁や天井の増し貼り時に重宝しています
18Vを借りて作業した時に耐火系ボードに対して少しパワー不足に感じて、購入するなら36Vだな、で手に入れました
バッチリ、判断は間違っていませんでした〜

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする