コードレスセーバソー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)10.8 付属品蓄電池、充電器、ブレード(薄物金属用/木工用)、ケース 注文コード55680014 品番CR12DA(LS)
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は電圧・付属品など5種類から選べます 他の種類を見る

手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー!
使いやすく疲れにくいバランス設計
ブレードの交換はツールレスで簡単!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

電圧(V)10.8 ストローク量(mm)13 無負荷ストローク数(min-1)0〜3200 能力(mm)軟鋼パイプ/50、木材/50、軟鋼板/12 質量(kg)1.5(蓄電池装着時) 蓄電池形名BSL1240M 仕様使用可能蓄電池:スライド式リチウムイオン電池10.8V(BSL12xxシリーズ) 付属品蓄電池、充電器、ブレード(薄物金属用/木工用)、ケース 1充電当たりの作業量2×4材/約60カット、鉄パイプΦ19/約100カット アズワン品番65-0294-54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55680048
2023-02-13
用途:
庭木の剪定
農・林・水産業

木に登って枝を落とすのに使用しました。他社製を含めいろいろ替え刃が選べます。よく切れますが、片手に持って、はしごを登ることを考えるともう少し軽いとよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
55680048
2023-01-19
用途:
木の切断
製造業

36Vのセーバーソーに比べて軽量で作業は楽。
2×4材とかを切断するには不満を感じませんでした。
ただ、庭木の伐採で硬くて太い生木を切るにはパワー不足かも。
軽くて取り回しがいいので、重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
55680039
2022-11-11
用途:
梅、柿の木の剪定
株式会社インティ 様 (卸売・小売業)

軽量で、パワーもあり高所作業に取り回しが良い。バッテリー稼働時間も充分満足できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする