大阪魂
ピークTRXゴクテイトウCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個(4個)
1個(5個)
1個(3個)
1個(2個)
1個
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
10
6
8
10
16
12
20
25
ピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55680129
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
1
番号
20
寸法(奥行D×高さH)(mm)
10×1.5
ねじの呼び
M6