大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の ホールプラグ
SDCプロテクトパーツSR1011(樹脂/白)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(7個)
材質
LDPE
注文コード
55680567
品番
12789
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
LDPE
色
乳白色半透明
寸法H(mm)
10
シリーズ
SR1011
寸法d(mm)
15.6
適合穴径(Φmm)
14.6-15.2