大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の ホールプラグ
シロ SDC SR1011
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(9個)
注文コード
55680637
品番
12978
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
LDPE
色
乳白色半透明
寸法H(mm)
8.3
シリーズ
SR1011
寸法d(mm)
9.3
適合穴径(Φmm)
8.6-9.0