大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の ホールプラグ
シロ SDC SR1011
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(7個)
寸法d(mm)
12.8
注文コード
55680646
品番
12979
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
LDPE
色
乳白色半透明
寸法H(mm)
10.3
シリーズ
SR1011
寸法d(mm)
12.8
適合穴径(Φmm)
12.0-12.4