3X50 ピーク(+)ナベコ 大阪魂 55680741 3X50 ピーク(+)ナベコ 大阪魂 55680741 3X50 ピーク(+)ナベコ 大阪魂 55680741

ピーク(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55680741 品番 3X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,614
販売価格(税別)
1,467
長さ(mm)50 ピッチ(mm)0.5 寸法H(mm)2 寸法D(Φmm)5.5 呼び径dM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする