6X16 ピーク(+)ナベコ 大阪魂 55680759 6X16 ピーク(+)ナベコ 大阪魂 55680759 6X16 ピーク(+)ナベコ 大阪魂 55680759

ピーク(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55680759 品番 6X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥739
販売価格(税別)
672
長さ(mm)16 ピッチ(mm)1 寸法H(mm)3.9 寸法D(Φmm)10.5 呼び径dM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする