1470G2D-1 4Dエリアイメージャ USBセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55680879 品番1470G-2D-U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

店舗や軽作業向けに。

対応コード
一次元 Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code93/93i, EAN 13/8, GS1 DataBar/Limited/Expanded/128, Interleaved 2of5, MSI, UPC-A/Eなど、
【2次元)】Aztec Code, Han Xin Code, Codablock A/F, Code 49, Data Matrix, GS1 Composite/DataBar Omnidirectional, MaxiCode, PDF417, MicroPDF417,QR Code, Micro QR code など、
【郵便コード】Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, InfoMail,Japanese Post,Korea Post など
その他 郵便コード・PDF417・Digimarc・DOT Code
分解能(mm)
2次元(DataMatrix)0.254mm
1次元(Code 39) 0.127mm,
商品タイプ有線 インターフェースUSB 読取方式イメージャー 電源4VDC〜 5.5VDC 質量(g)130(ケーブル含まず) アイボリー 耐衝撃性1.8m 幅(mm)82 長さ(mm)62 高さ(mm)169 ケーブル長(m)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする