12.7 クロ マルパイプヨウキャップ 大阪魂 55681651 12.7 クロ マルパイプヨウキャップ 大阪魂 55681651 12.7 クロ マルパイプヨウキャップ 大阪魂 55681651

クロ マルパイプヨウキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 55681651 品番 12.7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズ12.7 寸法H(mm)20 呼び銅管CUステンレス薄肉管SU 寸法A(mm)12.7 寸法t(mm)1.5 標準色ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする