大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
クロ マルパイプヨウキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
55681660
品番
13.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
13.8
寸法H(mm)
20
呼び
鋼管SGPステンレス薄肉管SU
寸法A(mm)
13.8
寸法t(mm)
1.5
標準色
ブラック