M5(8) シロ ナットカバー(ROHS2 大阪魂 55682491 M5(8) シロ ナットカバー(ROHS2 大阪魂 55682491 M5(8) シロ ナットカバー(ROHS2 大阪魂 55682491

シロ ナットカバー(ROHS2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(16個) サイズM5 注文コード55682491 品番M5(8)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はサイズ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)8 サイズM5 寸法d1(mm)8 寸法d2(mm)4.5 寸法H1(mm)10.5 寸法H2(mm)10 寸法H3(mm)5 寸法H4(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする