大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
シロ ナットカバー(ROHS2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5個)
サイズ
M20
注文コード
55682561
品番
M20(30)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
30
サイズ
M20
寸法d1(mm)
30
寸法d2(mm)
19
寸法H1(mm)
45
寸法H2(mm)
43
寸法H3(mm)
25
寸法H4(mm)
18