画像準備中

制御盤ファンユニット(AC) ファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力電圧(V)単相200 最大風量(m3/min)(50Hz)1.72、(60Hz)1.98 最大静圧(Pa)(50Hz)90、(60Hz)90 注文コード55683103 品番C-MU1238A-41B-GEFCG
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は入力電圧・最大風量・最大静圧など16種類から選べます 他の種類を見る
材質
カバー、フレーム:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア:ポリエステル/モダアクリル
搭載ファン/ファンフレーム:アルミダイカスト、羽根:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィンガーガード:鉄線
入力電圧(V)単相200 取付角寸法(mm)161×158 過熱保護装置インピーダンスプロテクト 質量(kg)0.7 保護等級IP2X 冷却方式吐出しタイプ フィルター 色(パネル)クリーム 電流(A)(50Hz)0.12、(60Hz)0.11 入力(W)(50Hz)16.3、(60Hz)16 回転速度(r/min)(50Hz)2750、(60Hz)3070 最大風量(m3/min)(50Hz)1.72、(60Hz)1.98 最大静圧(Pa)(50Hz)90、(60Hz)90 騒音レベル(dB(A))(50Hz)44、(60Hz)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする