オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータ本体
制御盤ファンユニット(AC) ファン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
単相200
最大風量(m
3
/min)
(50Hz)1.72、(60Hz)1.98
最大静圧(Pa)
(50Hz)90、(60Hz)90
注文コード
55683119
品番
C-MU1238A-41B-GEFBG
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・最大風量・最大静圧
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー、フレーム:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア:ポリエステル/モダアクリル
搭載ファン/ファンフレーム:アルミダイカスト、羽根:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィンガーガード:鉄線
入力電圧(V)
単相200
取付角寸法(mm)
161×158
過熱保護装置
インピーダンスプロテクト
質量(kg)
0.7
保護等級
IP2X
冷却方式
吐出しタイプ
フィルター
付
色(パネル)
ベージュ
電流(A)
(50Hz)0.12、(60Hz)0.11
入力(W)
(50Hz)16.3、(60Hz)16
回転速度(r/min)
(50Hz)2750、(60Hz)3070
最大風量(m
3
/min)
(50Hz)1.72、(60Hz)1.98
最大静圧(Pa)
(50Hz)90、(60Hz)90
騒音レベル(dB(A))
(50Hz)44、(60Hz)46