入力電圧(V)単相100
取付角寸法(mm)161×158
過熱保護装置インピーダンスプロテクト
材質フィンガーガードパネル:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、搭載ファン/ファンフレーム:アルミダイカスト、羽根:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)フィンガーガード:鉄線
質量(kg)0.7
保護等級IP2X
冷却方式吐出しタイプ
フィルター-
色(パネル)クリーム
電流(A)(50Hz)0.23、(60Hz)0.2
入力(W)(50Hz)15.9、(60Hz)14.8
回転速度(r/min)(50Hz)2780、(60Hz)3180
最大風量(m3/min)(50Hz)2.4、(60Hz)2.7
最大静圧(Pa)(50Hz)90、(60Hz)92
騒音レベル(dB(A))(50Hz)44、(60Hz)47