画像準備中

制御盤ファンユニット(AC) ファン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力電圧(V)単相100 最大風量(m3/min)(50Hz)2.4、(60Hz)2.7 最大静圧(Pa)(50Hz)90、(60Hz)92 注文コード55683216 品番C-MU1238A-11B-GEBG
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は入力電圧・最大風量・最大静圧など16種類から選べます 他の種類を見る
入力電圧(V)単相100 取付角寸法(mm)161×158 過熱保護装置インピーダンスプロテクト 材質フィンガーガードパネル:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、搭載ファン/ファンフレーム:アルミダイカスト、羽根:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)フィンガーガード:鉄線 質量(kg)0.7 保護等級IP2X 冷却方式吐出しタイプ フィルター- 色(パネル)ベージュ 電流(A)(50Hz)0.23、(60Hz)0.2 入力(W)(50Hz)15.9、(60Hz)14.8 回転速度(r/min)(50Hz)2780、(60Hz)3180 最大風量(m3/min)(50Hz)2.4、(60Hz)2.7 最大静圧(Pa)(50Hz)90、(60Hz)92 騒音レベル(dB(A))(50Hz)44、(60Hz)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする