10X30 クロ マルサキ カバー(9.5) 大阪魂 55683471 10X30 クロ マルサキ カバー(9.5) 大阪魂 55683471 10X30 クロ マルサキ カバー(9.5) 大阪魂 55683471

クロ マルサキ カバー(9.5)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(25個) 注文コード55683471 品番10X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は内容量8種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)30 寸法L(mm)30 内径(Φmm)9.5 呼び径(C)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする