10X50 クロ マルサキ カバー(9.5) 大阪魂 55683489 10X50 クロ マルサキ カバー(9.5) 大阪魂 55683489 10X50 クロ マルサキ カバー(9.5) 大阪魂 55683489

クロ マルサキ カバー(9.5)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(16個) 長さ(mm)50 注文コード55683489 品番10X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)50 寸法L(mm)50 内径(Φmm)9.5 呼び径(C)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする