M8(13) グレー ボルトカバー(ROHS2 大阪魂 55683559 M8(13) グレー ボルトカバー(ROHS2 大阪魂 55683559 M8(13) グレー ボルトカバー(ROHS2 大阪魂 55683559

グレー ボルトカバー(ROHS2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(16個) サイズM8 注文コード55683559 品番M8(13)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はサイズ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)13 サイズM8 寸法H(mm)7 寸法d(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする