M10(17) クロ ナットカバー(ROHS2 大阪魂 55683726 M10(17) クロ ナットカバー(ROHS2 大阪魂 55683726 M10(17) クロ ナットカバー(ROHS2 大阪魂 55683726

クロ ナットカバー(ROHS2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10個) 注文コード 55683726 品番 M10(17)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)17 サイズM10 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)9 寸法H1(mm)26 寸法H2(mm)24 寸法H3(mm)16 寸法H4(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする