大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
クロ ナットカバー(ROHS2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個(6個)
注文コード
55683751
品番
M16(24)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
24
サイズ
M16
寸法d1(mm)
24
寸法d2(mm)
15
寸法H1(mm)
38
寸法H2(mm)
36
寸法H3(mm)
22
寸法H4(mm)
14