大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
グレー TPEシングルナットキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M24
注文コード
55684731
品番
M24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M24
寸法A(mm)
36
寸法t(mm)
2.5
寸法H1(mm)
50
寸法H2(mm)
19
寸法H'(mm)
69
寸法A'(mm)
41
寸法H''(mm)
71.5