大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
グレー TPE ナットキャップ(Wツキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55684776
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
M10
寸法A(mm)
17
寸法t(mm)
1.3
寸法H1(mm)
15
寸法H2(mm)
8
寸法H'(mm)
25
寸法B(Φmm)
22.1
寸法H3(mm)
2
寸法B'(mm)
Φ24.7
寸法H''(mm)
26.5