大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
グレー TPE ナットキャップ(Wツキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55684785
品番
M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
M12
寸法A(mm)
19
寸法t(mm)
1.5
寸法H1(mm)
20
寸法H2(mm)
10
寸法H'(mm)
33
寸法B(Φmm)
26.1
寸法H3(mm)
3
寸法B'(mm)
Φ29.1
寸法H''(mm)
35