大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
グレー TPE ナットキャップ(Wツキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55684810
品番
M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥858
販売価格(税別)
¥
780
バスケットに入れる
サイズ
M20
寸法A(mm)
30
寸法t(mm)
2
寸法H1(mm)
30
寸法H2(mm)
16
寸法H'(mm)
50
寸法B(Φmm)
40.1
寸法H3(mm)
4
寸法B'(mm)
Φ44.1
寸法H''(mm)
52