M16 グレー TSボルトキャップシスイヨウ 大阪魂 55685011 M16 グレー TSボルトキャップシスイヨウ 大阪魂 55685011 M16 グレー TSボルトキャップシスイヨウ 大阪魂 55685011

グレー TSボルトキャップシスイヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM16 注文コード55685011 品番M16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はサイズ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
サイズM16 寸法d1(mm)44 寸法d2(mm)30 寸法d3(mm)24 寸法H1(mm)28 寸法H2(mm)15 寸法H3(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする