オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータ本体
ファンスピードコントローラ ファン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55685036
品番
FSC-24
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
適合
ファンモーター:MDVシリーズ □60mm、□80mm、□92mm、□120mm
種別
ファンスピードコントローラ単体
質量(g)
回路部:65
制御電源
DC24V -10〜+15% 0.04A以下