M6X15 グレー TSツツガタキャップTSツツガタキャップ 大阪魂 55685047 M6X15 グレー TSツツガタキャップTSツツガタキャップ 大阪魂 55685047 M6X15 グレー TSツツガタキャップTSツツガタキャップ 大阪魂 55685047

グレー TSツツガタキャップTSツツガタキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(15個) 注文コード 55685047 品番 M6X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

材質:軟質塩化ビニール
特徴:
外部からの水の浸入をシャットアウトし、防錆効果抜群です
軟質塩化ビニールなので耐久性、絶縁性、耐薬品性に優れています
サイズ:
M2〜M100までございます

長さ(mm)15 サイズM6 寸法L(mm)15 寸法d(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする