大阪魂
グレー ボルトカバーWツキROHS2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
1個(5個)
1個(4個)
1個(3個)
1袋(2個)
1個
呼び
M16
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M22
M24
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
55685169
品番
M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼び
M16
寸法d1(mm)
24
寸法d2(mm)
45
寸法H1(mm)
14
寸法H2(mm)
10