M24 グレー ボルトカバーWツキROHS2 大阪魂 55685196 M24 グレー ボルトカバーWツキROHS2 大阪魂 55685196 M24 グレー ボルトカバーWツキROHS2 大阪魂 55685196

グレー ボルトカバーWツキROHS2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55685196 品番 M24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
呼びM24 寸法d1(mm)36 寸法d2(mm)60 寸法H1(mm)20 寸法H2(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする