オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータその他関連用品
ファンガード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
□52mm-15mm厚
セット内容
鉄製フィンガーガード:FG5D(数量1)
注文コード
55685237
品番
A-515-G
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
適合・セット内容・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
M3×30mm座金組込ねじ、ナット(各4個)
適合
□52mm-15mm厚
セット内容
鉄製フィンガーガード:FG5D(数量1)
種別
セット品
材質
フィンガーガード:鉄線、取付用ねじ:鉄
表面処理
クロームメッキ