M6 クロ タケネ ボルトキャップ 大阪魂 55685379 M6 クロ タケネ ボルトキャップ 大阪魂 55685379 M6 クロ タケネ ボルトキャップ 大阪魂 55685379

クロ タケネ ボルトキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3個) 呼びM6 注文コード55685379 品番M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は呼び・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

六角ボルトの六角部を保護するキャップ
『ボルトキャップ』
<特長>
六角部を保護するやわらかいキャップです。
<材質/色>
軟質塩ビ ・ 黒色(着色可)(着色:赤・青・黄・緑・白・灰・茶・アイボリー・水色・透明)

呼びM6 寸法A(mm)10 寸法B(mm)7 寸法C(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする