画像準備中

ファンガード

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合□119mm(120mm)-25mm厚 セット内容鉄製フィンガーガード:FG12D(数量1) 注文コード55685395 品番A-1225-G
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は適合・セット内容・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る
付属品M4×40mm座金組込ねじ、ナット(各4個) 適合□119mm(120mm)-25mm厚 セット内容鉄製フィンガーガード:FG12D(数量1) 種別セット品 材質フィンガーガード:鉄線、取付用ねじ:鉄 表面処理クロームメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする