M16 クロ タケネ ボルトキャップ 大阪魂 55685415 M16 クロ タケネ ボルトキャップ 大阪魂 55685415 M16 クロ タケネ ボルトキャップ 大阪魂 55685415

クロ タケネ ボルトキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 呼びM16 注文コード55685415 品番M16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は呼び・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

六角ボルトの六角部を保護するキャップ
『ボルトキャップ』
<特長>
六角部を保護するやわらかいキャップです。
<材質/色>
軟質塩ビ ・ 黒色(着色可)(着色:赤・青・黄・緑・白・灰・茶・アイボリー・水色・透明)

呼びM16 寸法A(mm)24 寸法B(mm)12 寸法C(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする