M16 SUS304 ナイロンコーティングW 大阪魂 55685485 M16 SUS304 ナイロンコーティングW 大阪魂 55685485 M16 SUS304 ナイロンコーティングW 大阪魂 55685485

SUS304 ナイロンコーティングW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55685485 品番 M16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

ワッシャー本体:JIS G 4303 SUS304
コーティング:ナイロン11
色:グレー
優れた耐性と絶縁耐力を持つナイロン11をSUS304製平Wに
無接点コーティング工法(※)により冶具跡無しに完全コーティング。
※M20用まで、M22、M24は有接点コーティング(治具跡補修)性能は無接点と変わりません。

呼び径M16 外径D(Φmm)32 寸法t(mm)2 内径d(Φmm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする