2.5X8 PPS(+)ナベコ 大阪魂 55685835 2.5X8 PPS(+)ナベコ 大阪魂 55685835 2.5X8 PPS(+)ナベコ 大阪魂 55685835

PPS(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(12個) 注文コード 55685835 品番 2.5X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8 ピッチ(mm)0.45 呼び径M2.5 寸法k(mm)1.7 寸法dk(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする