オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータ本体
オプションフィルターパネル ファン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55686287
品番
C-GCS
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)
寸法(mm)
136×134
質量(g)
52
フィルター
なし
保護等級
IP2X
色(パネル)
クリーム
パネル
フィンガーガードパネル