C60B クロ TPEリップミゾカタコウキャ 大阪魂 55686727 C60B クロ TPEリップミゾカタコウキャ 大阪魂 55686727 C60B クロ TPEリップミゾカタコウキャ 大阪魂 55686727

クロ TPEリップミゾカタコウキャ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズC60B 注文コード55686727 品番C60B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥917
販売価格(税別)
834
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

本体材質:エラストマー(TPE)
温度域-60℃〜+98℃
エラストマーは環境にやさしい
従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、
エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で
環境に優しい素材です。
使用目的:
リップ溝形鋼、C型チャンネルを当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。
カラー:ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン
※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です
※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。

寸法(mm)W60×L30×H10×D2.3(W'64×L'34×H'12×D'6.3) サイズC60B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする